- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 床 コンセント カバーのおすすめ人気ランキング
床 コンセント カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新138件の「床 コンセント カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型アップコン カバー」、「フロア コンセント カバー」、「床 電源 カバー」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー
材質樹脂製適合ケーブル(Φmm)最大14×4本
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。
コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。
また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
種類固定型直径(Φmm)110付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
マサル工業アウトレット N形フリーレット
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
Panasonic(パナソニック)F型アップコン住宅用 防気カバー
適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
用途カバープレート
Panasonic(パナソニック)フロアコン用専用埋込カバー
用途電線管工事用種類埋込コンセント/フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様種別2コ用
1個
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
Panasonic(パナソニック)フロアプレートシルバー丸型